Beli kaki tiga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUDAK SCIENTIFIC Kaki Tiga
    Mulai

    Rp90.900

    PUDAK SCIENTIFIC Kaki Tiga
    atribut:
    • Size (mm): 100x80
  2. AS ONE Tripod Assembled
    Mulai

    Rp289.900

    AS ONE Tripod Assembled
    atribut:
    • Material: Unichrome plating on iron
  3. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. Non Brand Bunsen Spiritus
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Bunsen Spiritus
    Deskripsi:
    Tabung Pembakar Spirtus sudah lengkap dengan sumbu dan penutup. terbuat dari kaca tebal tahan panas.
  5. TEISHIN Hippo Battery Clip (Capit Aki)
    77%
    Mulai

    Rp96.900

    TEISHIN Hippo Battery Clip (Capit Aki)
    Deskripsi:
    Because the opening is large, it is easy to pinch when connecting battery terminals. Easy soldering. Ideal for use with small chargers, measuring instruments, and grounding.
  6. PUDAK SCIENTIFIC Wire Gauze (Kasa Keramik)
    Mulai

    Rp60.900

    PUDAK SCIENTIFIC Wire Gauze (Kasa Keramik)
    Deskripsi:
    Kasa terbuat dari baja tahan karat, bentuk tidak akan berubah selama pemanasan, dengan pinggiran dari logam. Tanpa asbes.
  7. IDEKU Garden Scissors (Gunting Kebun)
    Mulai

    Rp94.900

    IDEKU Garden Scissors (Gunting Kebun)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  8. OneMed Bandage Gauze (Kasa Perban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

    OneMed Bandage Gauze (Kasa Perban)
    Deskripsi:
    Kasa roll kemasan kecil yang memiliki daya serap tinggi dan tanpa sambungan, menyerap cairan secara maksimal.-Terbuat dari benang 50% katun dan 50% TC-Tidak berfluorensi sehingga tidak mengganggu pemeriksaan radiologi-Dapat disteril dengan autoclave atau EOG dan tidak berubah warna-Daya serap 5detik , cepat menyerap cairan dengan maksimalAplikasi: penyerap cairan, penutup luka dan lainnyaUkuran: panjang 4yard x lebar 15cm
    atribut:
    • Length (y): 4
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902900146
  9. BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
  10. Non Brand Mortar & Pestle Set (Mortar dan Alu)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Mortar & Pestle Set (Mortar dan Alu)
    Deskripsi:
    Mortar and pestle sets include both a mortar and pestle for grinding substances to powder.
    atribut:
    • UNSPSC: 41101702
    • Mortar Material: Porcelain
    • Pestle Material: Porcelain
    • Product Type: Mortar and Pestle Set
  11. Benchmark Scientific Centrifuge
    Mulai

    Rp28.999.900

    Benchmark Scientific Centrifuge
    atribut:
    • UNSPSC: 40161701
    • Adapters Included: None
    • Amps (A): 1
    • Capacity - Lab Equipment (mL): 8x15
    • Color: White
    • Display: Digital
    • For use with: Conical Tubes
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Item - Centrifuges: Centrifuge with Rotor
    • Lab Rotor Material: PTFE
    • Lab Rotor Type: Fixed
    • Material: Aluminium
    • Maximum Relative Centrifugal Force (xg): 5000
    • Maximum Speed Lab Equipment (rpm): 5000
    • Maximum Test Tube Volume (mL): 15
    • Motor Type: Brushless
    • Noise Reduction Rating NRR (dB): 19
    • Overall Depth (inch): 14.4
    • Overall Height (inch): 8.3
    • Overall Width (inch): 11.6
    • Product Type: Centrifuge
    • Programmable: Yes
    • Refrigerated: No
    • Rotor Dia. (inch): 8
    • Speed Control: Variable
    • Standards: CE
    • Type - Centrifuge: Benchtop
    • Voltage (V): 115 AC
  12. Non Brand Lampu Spiritus
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Lampu Spiritus
    Deskripsi:
    Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.
    atribut:
    • Material: Borosilicate
  13. HEM Isopropyl Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    HEM Isopropyl Alkohol
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
    • Isopropyl Alcohol (%): 99
  14. HOZAN Alligator Clip
    Mulai

    Rp119.900

    HOZAN Alligator Clip
    atribut:
    • Compatible Models: F-152/153/154/155
  15. AS ONE Buchner Funnel (Corong)
    Mulai

    Rp759.900

    AS ONE Buchner Funnel (Corong)
    Deskripsi:
    Has excellent acid and salt resistance.
    atribut:
    • Material: chemical porcelain NA-1
Daftar Harga kaki tiga Terbaru October 2026
PUDAK SCIENTIFIC Kaki TigaRp90.900
AS ONE Tripod AssembledRp289.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
Non Brand Bunsen SpiritusRp199.900
TEISHIN Hippo Battery Clip (Capit Aki)Rp96.900
PUDAK SCIENTIFIC Wire Gauze (Kasa Keramik)Rp60.900
Non Brand Kasa AsbesRp19.900
IDEKU Garden Scissors (Gunting Kebun)Rp94.900
OneMed Bandage Gauze (Kasa Perban)Rp22.900
BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp32.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)